Mikro držalo za nože, ⌀ d = 5 mm, ⌀ DS: 10mm

Št. art.: 270202 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DS (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Micro
⌀ držala Ds 10 mm
⌀ notranjega vpenjanja D 5 mm
z notranjim hlajenjem da
⌀ glave D1 14 mm
Višina vpenjanja L2 8,8 mm
Celotna dolžina L 65 mm
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270202 10
EAN/GTIN 4045197465658
Številka proizvajalca 270202 10

Opis

Rezervni del:

Vpenjalni vijak art. 279815 3.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Micro" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico