{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Micro | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
⌀ notranjega vpenjanja D | 5 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ glave D1 | 22 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 18,8 mm | |
Celotna dolžina L | 84 mm | |
Vrsta izdelka | Držalo |
Številka izdelka | 270202 20 | |
EAN/GTIN | 4045197465689 | |
Številka proizvajalca | 270202 20 |