Mikro držalo za nože, ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 12mm

Št. art.: 270204 12
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DS (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Micro
⌀ držala Ds 12 mm
⌀ notranjega vpenjanja D 6 mm
Notranje hlajenje da
⌀ glave D1 16 mm
Višina vpenjanja L2 10,8 mm
Celotna dolžina L 70 mm
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 270204 12
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197465696
Kopiraj
Številka proizvajalca 270204 12
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Rezervni del:

Vpenjalni vijak art. 279815 3.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Micro" Poglej vse

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico