{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Micro | |
Minimalni ⌀ Dmin | 2,2 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 16 mm | |
⌀ držala d | 4 mm | |
Središčna razdalja konic L3 | 0,95 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 0,15 mm | |
Radij R | 0,1 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,017 mm/v | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,015 mm/v | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,015 mm/v | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 270514 2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197802170 | |
Številka proizvajalca | 270514 2,2 |