{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | MINCUT | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Velikost ploščice | 8 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Srednji premik L3 | 7,4 mm | |
Širina funkcije f1 | 1,4 mm | |
Celotna dolžina L | 102,5 mm | |
⌀ hlajenja d5 | 5 mm | |
Radialna širina f2 | 4,5 mm | |
Dolžina glave L2 | 12,5 mm | |
Radij R | 3,8 mm | |
Oznaka proizvajalca | MIFHR 10C-8 | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 270420 10/8 | |
EAN/GTIN | 7291075262384 | |
Številka proizvajalca | 2801522 |