Rezalni vložki MINCUT MIUR Polni radij 1/8 mm

Št. art.: 270425 1/8
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareza w/velikost plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Minimalni ⌀ Dmin 8 mm
Zvrst IC908
maksimalna globina rezanja tmaks 1,1 mm
Radij rezila R 0,5 mm
WF 3,6 mm
Globina reza ap 0,03 mm - 0,5 mm
Podajanje za obračanje 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji neprekinjen
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 mm/min - 140 mm/min
Podajanje za zarezovalno struženje 0,01 mm/v - 0,03 mm/v
Serija MINCUT
Globina reza ap min 0,03
Globina reza ap maks 0,5
Oznaka proizvajalca MIUR 8-1.00-0.50 IC908
Vrsta izdelka Mini obračalna rezalna ploščica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270425 1/8
EAN/GTIN 7291075294576
Številka proizvajalca 6405188

Opis

Izvedba:

S polnim polmerom za notranje zarezovanje pod 45°.

Primerno za:

Nož za notranje struženje št. 270420.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "MINCUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico