{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Minimalni ⌀ Dmin | 8,1 mm | |
Zvrst | IC908 | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 1,2 mm | |
Radij rezila R | 0,75 mm | |
WF | 3,6 mm | |
Globina reza ap | 0,03 mm - 0,5 mm | |
Podajanje za obračanje | 0,03 mm/v - 0,1 mm/v | |
Glavna uporaba | UNI | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 mm/min - 140 mm/min | |
Podajanje za zarezovalno struženje | 0,01 mm/v - 0,03 mm/v | |
Serija | MINCUT | |
Globina reza ap min | 0,03 | |
Globina reza ap maks | 0,5 | |
Oznaka proizvajalca | MIUR 8-1.5-0.75 IC908 | |
Vrsta izdelka | Mini obračalna rezalna ploščica |
Številka izdelka | 270425 1,5/8 | |
EAN/GTIN | 7291075294569 | |
Številka proizvajalca | 6404027 |