MFHR 20C-10-JHP Kompaktno vpenjalno držalo za MIFR 10 - rezalni vložki za aksialno žlebljenje

Št. art.: 2802070
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MINCUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2802070
EAN/GTIN 7291075327915
Številka proizvajalca 2802070
L-število L24140 89

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja max. (CDX) 9 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 10 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 9 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina glave (levo) 30 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico