Nož za notranje struženje MINCUT, desno, ⌀ držala / velikost ploščice: 16/10mm

Št. art.: 270420 16/10
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MINCUT
⌀ držala Ds 16 mm
Velikost ploščice 10 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem da
Srednji premik L3 11,2 mm
Širina funkcije f1 2,4 mm
Celotna dolžina L 90 mm
⌀ hlajenja d5 6 mm
Radialna širina f2 7,5 mm
Dolžina glave L2 17,2 mm
Radij R 4,6 mm
Oznaka proizvajalca MIFHR 16C-10
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270420 16/10
EAN/GTIN 7291075262414
Številka proizvajalca 2801705

Opis

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in zarezovalno struženje v območju premera 8–17 mm.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 270422270429.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MINCUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico