{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Micro | |
Minimalni ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Širina zareze w | 1,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 10 mm | |
⌀ držala d | 5 mm | |
Središčna razdalja konic L3 | 2,5 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 1 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 270320 5,2/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197466877 | |
Številka proizvajalca | 270320 5,2/1,5 |