{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Micro | |
Minimalni ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 30 mm | |
⌀ držala d | 6 mm | |
Središčna razdalja konic L3 | 2,95 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 1,75 mm | |
Radij R | 0,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 270298 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197466631 | |
Številka proizvajalca | 270298 6,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mikro kopirni nož, notranji, levi, L1 = 30 mm, ⌀ Dmin: 6,2mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
90,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
90,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
90,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
90,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
90,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
90,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij R | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ držala d | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje | Rezalni vložek za struženje | Rezalni vložek za struženje | Rezalni vložek za struženje | Rezalni vložek za struženje | Rezalni vložek za struženje |