Mikro držalo za nože 20 mm

Št. art.: 270200 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DS (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Micro
⌀ držala Ds 20 mm
⌀ notranjega vpenjanja D 4 mm
z notranjim hlajenjem da
⌀ glave D1 22 mm
Višina vpenjanja L2 18,8 mm
Celotna dolžina L 84 mm
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270200 20
EAN/GTIN 4045197465641
Številka proizvajalca 270200 20

Opis

Rezervni del:

Vpenjalni vijak art. 279815 3.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Iz iste serije "Micro" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico