Mikro držalo za nože 16 mm

Št. art.: 270200 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DS (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Micro
⌀ držala Ds 16 mm
⌀ notranjega vpenjanja D 4 mm
z notranjim hlajenjem da
⌀ glave D1 18,6 mm
Višina vpenjanja L2 14,8 mm
Celotna dolžina L 75 mm
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270200 16
EAN/GTIN 4045197465634
Številka proizvajalca 270200 16

Opis

Rezervni del:

Vpenjalni vijak art. 279815 3.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Iz iste serije "Micro" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico