{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Minimalni ⌀ Dmin | 8 mm | |
Širina utora m (H13) | 1,1 mm | |
Zvrst | HB720 | |
Utori po standardu | DIN 472 | |
Velikost ⌀ ploščice d | 6 mm | |
Širina zareze w | 1,2 mm | |
Debelina ploščice T | 3,6 mm | |
Središčna razdalja konic L3 | 4,8 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 1 mm | |
Podajanje f | 0,02 mm/v - 0,03 mm/v | |
Serie | Mini | |
Vrsta izdelka | Mini obračalna rezalna ploščica |
Številka izdelka | 270110 8/1,1 | |
EAN/GTIN | 4045197560353 | |
Številka proizvajalca | 270110 8/1,1 |