Mini obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje, notranja, DIN 472 desna 11/1,1 mm

Št. art.: 270110 11/1,1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    22,80 € / kos
  • od 10 kos
    19,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
407 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin / širina utora m (H13) (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Utori po standardu: DIN 472

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Minimalni ⌀ Dmin 11 mm
Širina utora m (H13) 1,1 mm
Zvrst HB720
Utori po standardu DIN 472
Velikost ⌀ ploščice d 8 mm
Širina zareze w 1,2 mm
Debelina ploščice T 4 mm
Središčna razdalja konic L3 6,7 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 2,2 mm
Podajanje f 0,02 mm/v - 0,03 mm/v
Serija Mini
Vrsta izdelka Mini obračalna rezalna ploščica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270110 11/1,1
EAN/GTIN 4045197560391
Številka proizvajalca 270110 11/1,1

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
80
Al (kratki odrezki)
N
80
Al > 10% Si
N
60
Jeklo < 500 N/mm
P
80
Jeklo < 750 N/mm
P
80
Jeklo < 900 N/mm
P
80
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico