Mini nož za notranje struženje, HM 42/8 mm

Št. art.: 270006 42/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Previsna dolžina L1/velikost ploščice d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Mini
⌀ držala Ds 12 mm
Velikost ploščice 08 mm
Vrsta uporabe desni
z notranjim hlajenjem da
Višina vpenjanja L2 11,5 mm
Dolžina glave L1 42 mm
Celotna dolžina L 110 mm
Vijak za obračalno ploščico 279815 11
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270006 42/8
EAN/GTIN 4045197560049
Številka proizvajalca 270006 42/8

Opis

Izvedba:

Držalo iz karbidne trdine za zelo malo vibracij s prilotano jekleno glavo in kaljenim ležiščem za obračalno ploščico.
  • S čelne strani privita rezalna ploščica iz karbidne trdine, skladen prenos sile zaradi čelnega ozobljenja.
  • Preprosta zamenjava rezalne ploščice.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico