{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Mini | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Velikost ploščice | 08 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Višina vpenjanja L2 | 11,5 mm | |
Dolžina glave L1 | 29 mm | |
Celotna dolžina L | 95 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 279815 11 | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 270006 29/8 | |
EAN/GTIN | 4045197928979 | |
Številka proizvajalca | 270006 29/8 |