{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Minimalni ⌀ Dmin | 11 mm | |
Zvrst | HB720 | |
Velikost ⌀ ploščice d | 8 mm | |
Širina zareze w | 2,5 mm | |
Debelina ploščice T | 4 mm | |
Središčna razdalja konic L3 | 6,7 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 2,3 mm | |
Podajanje f | 0,02 mm/v - 0,03 mm/v | |
Serija | Mini | |
Vrsta izdelka | Mini obračalna rezalna ploščica |
Številka izdelka | 270090 11/2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197560261 | |
Številka proizvajalca | 270090 11/2,5 |