Mini obračalna rezalna ploščica za posnemanje roba, notranja desna 8 mm

Št. art.: 270060 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    28,80 € / kos
  • od 10 kos
    24,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
198 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Mini
    Minimalni ⌀ Dmin 8 mm
    Zvrst HB720
    Velikost ⌀ ploščice d 6 mm
    Debelina ploščice T 3,8 mm
    Središčna razdalja konic L3 4,65 mm
    maksimalna globina rezanja tmaks 1 mm
    Radij R 0,2 mm
    Širina posnetega roba W 1,3 mm
    Cepilni kot α 45 stopinj
    Podajanje f 0,02 mm/v - 0,03 mm/v
    maksimalna globina rezanja ap maks 0,15 mm - 0,5 mm
    Vrsta izdelka Mini obračalna rezalna ploščica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 270060 8
    EAN/GTIN 4045197560186
    Številka proizvajalca 270060 8

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    80
    Al (kratki odrezki)
    N
    80
    Al > 10% Si
    N
    60
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    80
    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    prekinjeno
     
    mokro maks.
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico