Mini obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje, notranja, DIN 472 desna 11/0,9 mm

Št. art.: 270110 11/0,9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    22,80 € / kos
  • od 10 kos
    19,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin / širina utora m (H13) (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Utori po standardu: DIN 472

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Minimalni ⌀ Dmin 11 mm
    Širina utora m (H13) 0,9 mm
    Zvrst HB720
    Utori po standardu DIN 472
    Velikost ⌀ ploščice d 8 mm
    Širina zareze w 0,93 mm
    Debelina ploščice T 4 mm
    Središčna razdalja konic L3 6,7 mm
    maksimalna globina rezanja tmaks 1,5 mm
    Podajanje f 0,02 mm/v - 0,03 mm/v
    Serija Mini
    Vrsta izdelka Mini obračalna rezalna ploščica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 270110 11/0,9
    EAN/GTIN 4045197560384
    Številka proizvajalca 270110 11/0,9

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    80
    Al (kratki odrezki)
    N
    80
    Al > 10% Si
    N
    60
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    80
    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    prekinjeno
     
    mokro maks.
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico