Garnitura vijakov za obračalne ploščice, 10-del., Tip: 36

Št. art.: 269028 36
Nastavi ceno 10 kos (3,64 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 10-del.
Pogon TX25
Navoj M6
Dolžina L 12 mm
Zatezni moment 10 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 269028 36
EAN/GTIN 4062406351830
Številka proizvajalca 269028 36
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico