Garnitura vijakov za obračalne ploščice 18

Št. art.: 269028 18
Nastavi ceno 10 kos (5,06 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vsebina 10-del.
    Pogon 8IP
    Navoj M2,5
    Dolžina L 6,3 mm
    Zatezni moment 1,4 Nm
    Vrsta izdelka Vijak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 269028 18
    EAN/GTIN 4062406248710
    Številka proizvajalca 269028 18

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico