Garnitura vijakov za obračalne ploščice 33

Št. art.: 269028 33
Nastavi ceno 10 kos (3,76 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 10-del.
Pogon TX8
Navoj M3
Dolžina L 7,3 mm
Zatezni moment 1,5 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 269028 33
EAN/GTIN 4062406351809
Številka proizvajalca 269028 33

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico