Garnitura vijakov za obračalne ploščice, 10-del., Tip: 42

Št. art.: 269028 42
Nastavi ceno 10 kos (6,14 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 10-del.
Pogon IP9
Navoj M3
Dolžina L 6,5 mm
Zatezni moment 1,4 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 269028 42
EAN/GTIN 4062406279967
Številka proizvajalca 269028 42

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico