Garnitura vijakov za obračalne ploščice, 10-del., Tip: 28

Št. art.: 269028 28
Nastavi ceno 10 kos (5,56 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 10-del.
Pogon TX15
Navoj M3,5
Dolžina L 10,5 mm
Zatezni moment 3 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 269028 28
EAN/GTIN 4062406248918
Številka proizvajalca 269028 28
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico