{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Velikost ploščice | 5 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Globina notranjega struženja do | 5×D | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | AH0812H SGSPR/LS5 | |
Nastavitveni kot κ | 45 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | GPCT S5010. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 10,72 mm | |
Srednji premik L3 | 6,4 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 11,15 mm | |
Širina vratu L4 | 8 mm | |
Dolžina glave L1 | 32 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 6 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 268806 65/S5 | |
EAN/GTIN | 4045197545923 | |
Številka proizvajalca | 268806 65/S5 |