Nož za notranje struženje HSS 66/S5 mm

Št. art.: 268726 66/S5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Previsna dolžina/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 5×D
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 12 mm
Velikost ploščice 5 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 5×D
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala AH0812H SGLPR/LS5
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica GPCT S5010.
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 10,72 mm
Srednji premik L3 6,4 mm
Višina vpenjanja L2 11,15 mm
Širina vratu L4 8 mm
Dolžina glave L1 32 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 6
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268726 66/S5
EAN/GTIN 4045197545824
Številka proizvajalca 268726 66/S5

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico