Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 2,25×D 25 mm

Št. art.: 268409 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija »4 v 1«
Nazivni ⌀ D 25 mm
Vrsta uporabe levi
z notranjim hlajenjem da
Prevesna dolžina LA 73 mm
Dolžina držala Ls 60 mm
Uporabna dolžina L1 56 mm
⌀ držala Ds 32 mm
⌀ d2 40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica ZCMX 13..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 45 (IP20; 5 Nm)
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268409 25
EAN/GTIN 4062406392659
Številka proizvajalca 268409 25

Opis

Izvedba:

Cilindrično držalo z zvezo.

Uporaba:

1. Plano struženje čelnih površin.
2. Vrtanje (povrtavanje in vrtanje v polno) – ravno dno izvrtine.
3. Notranje vzdolžno struženje.
4. Zunanje vzdolžno struženje.

Opomba:

  • Izberite čim večje radije kota in velikost držala.
  • Toleranca izvrtine +0,15 mm (pri vrtanju z gnanim orodjem).
  • Pri vrtanju čez nazivni ⌀ se preostali material ustavi.
  • Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).