Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 2,25×D 20 mm

Št. art.: 268409 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija »4 v 1«
Nazivni ⌀ D 20 mm
Vrsta uporabe levi
z notranjim hlajenjem da
Prevesna dolžina LA 57,5 mm
Dolžina držala Ls 56 mm
Uporabna dolžina L1 46 mm
⌀ držala Ds 25 mm
⌀ d2 32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica ZCMX 10..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 43 (IP10; 2 Nm)
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268409 20
EAN/GTIN 4062406273019
Številka proizvajalca 268409 20

Opis

Izvedba:

Cilindrično držalo z zvezo.

Uporaba:

1. Plano struženje čelnih površin.
2. Vrtanje (povrtavanje in vrtanje v polno) – ravno dno izvrtine.
3. Notranje vzdolžno struženje.
4. Zunanje vzdolžno struženje.

Opomba:

  • Izberite čim večje radije kota in velikost držala.
  • Toleranca izvrtine +0,15 mm (pri vrtanju z gnanim orodjem).
  • Pri vrtanju čez nazivni ⌀ se preostali material ustavi.
  • Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).