{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | »4 v 1« | |
Nazivni ⌀ D | 18 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 27 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 135 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | ZCMX 09.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 44 (IP10; 2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 268404 18 | |
EAN/GTIN | 4062406392482 | |
Številka proizvajalca | 268404 18 |