Orodje za struženje in vrtanje „4 v 1“ 1,5×D 16 mm

Št. art.: 268404 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija »4 v 1«
    Nazivni ⌀ D 16 mm
    Vrsta uporabe desno
    z notranjim hlajenjem da
    Uporabna dolžina L1 24 mm
    ⌀ držala Ds 20 mm
    Celotna dolžina L 125 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica ZCMX 08..
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 268404 16
    EAN/GTIN 4062406272845
    Številka proizvajalca 268404 16

    Opis

    Izvedba:

    Cilindrično držalo.

    Uporaba:

    1. Plano struženje čelnih površin.
    2. Vrtanje (povrtavanje in vrtanje v polno) – ravno dno izvrtine.
    3. Notranje vzdolžno struženje.
    4. Zunanje vzdolžno struženje.

    Opomba:

    • Izberite čim večje radije kota in velikost držala.
    • Toleranca izvrtine +0,15 mm (pri vrtanju z gnanim orodjem).
    • Pri vrtanju čez nazivni ⌀ se preostali material ustavi.
    • Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico