ZCMX 09T304 HBZ030

Št. art.: 268438 HBZ030
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,20 € / kos
  • od 10 kos
    13,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice ZCMX 10T308
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HBZ030
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Globina reza ap 0,4 mm - 2 mm
Podajanje za obračanje 0,1 mm - 0,3 mm
Podajanje za vrtanje 0,03 mm - 0,12 mm
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 200 m/min
Ustrezno za ⌀ orodja Dc 18 mm
Prevleka CVD
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268438 HBZ030
EAN/GTIN 4062406392758
Številka proizvajalca 268438 HBZ030

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Trši substrat za daljšo življenjsko dobo s tanko CVD-prevleko. Posebej za uporabo pri planem in vzdolžnem struženju.

Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463268468 vel. 8.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico