ZCMX 09T304 HBZ120

Št. art.: 268438 HBZ120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,56 € / kos
  • od 10 kos
    13,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice ZCMX 10T308
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HBZ120
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Globina reza ap 0,4 mm - 2 mm
Podajanje za obračanje 0,1 mm - 0,3 mm
Podajanje za vrtanje 0,03 mm - 0,12 mm
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 90 m/min - 200 m/min
Ustrezno za ⌀ orodja Dc 18 mm
Prevleka PVD
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268438 HBZ120
EAN/GTIN 4062406392772
Številka proizvajalca 268438 HBZ120

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463268468 vel. 8.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico