Garnitura držal za struženje 20 mm

Št. art.: 265131 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost držala 20 mm
    Vrsta uporabe levo
    Standard Tovarniški standard
    ISO-oznaka držala SCLCL 2020K09; SDJCL 2020K11; SSSCL 2020K12
    primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
    Funkcijska širina L4 25 mm
    Dolžina glave L1 17 mm; 20,5 mm; 27 mm
    Celotna dolžina L 125 mm
    Nadomestni del 269981 2
    Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 265131 20
    EAN/GTIN 4045197941831
    Številka proizvajalca 265131 20

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico