Garnitura držal za struženje 16 mm

Št. art.: 265131 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost držala 16 mm
    Vrsta uporabe levo
    Standard DIN ISO 5610
    ISO-oznaka držala SCLCL 1616H09; SDJCL 1616H11; SSSCL 1616H12
    primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
    Funkcijska širina L4 20 mm
    Dolžina glave L1 17 mm; 20 mm; 27 mm
    Celotna dolžina L 100 mm
    Nadomestni del 269981 2
    Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 265131 16
    EAN/GTIN 4045197941824
    Številka proizvajalca 265131 16

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico