{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 12 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
ISO-oznaka držala | SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Funkcijska širina L4 | 16 mm | |
Dolžina glave L1 | 13 mm; 17 mm; 20 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
Nadomestni del | 269981 1 | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 265131 12 | |
EAN/GTIN | 4045197941817 | |
Številka proizvajalca | 265131 12 |