Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 20/09mm

Št. art.: 260007 20/09
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 9 mm
Vrsta uporabe levi
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SCLCR/L 2020K09
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 09T3..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 17 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 2
Podložna ploščica 269005 1
Vijak za podložno ploščico 269013 2
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260007 20/09
EAN/GTIN 4045197651730
Številka proizvajalca 260007 20/09