Držalo za zunanje struženje 20/12 mm

Št. art.: 260007 20/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe levi
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SCLCR/L 2020K12
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 1204..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 20 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 20
Podložna ploščica 269005 6
Vijak za podložno ploščico 269013 5
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260007 20/12
EAN/GTIN 4045197651754
Številka proizvajalca 260007 20/12