{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Master Mute | |
Globina notranjega struženja do | 15×D | |
Nihanje | z dušenjem | |
Sistem | QC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Celotna dolžina L | 340 mm | |
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati | 118 mm | |
priporočena dolžina odrezkov | 80 mm | |
Garnitura montažnih vijakov | 269026 1 | |
Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva | 269208 | |
Visokotlačna priključna cev | 269207 | |
Vrsta izdelka | Osnovno držalo za stružne nože |
Številka izdelka | 264898 QC/20 | |
EAN/GTIN | 4062406770204 | |
Številka proizvajalca | 264898 QC/20 |