Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute DM/4

Št. art.: 264838 DM/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Sistem/velikost ploščice Cena na kos vklj. z DDV
  • Sistem: DM
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
Vrsta uporabe desna
Sistem DM
z notranjim hlajenjem da
Mesto rezanja / zarezovanja 40 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave PWLNR
primerna obračalna rezalna ploščica WN.. 0804..
Nastavni kot 95 stopinj
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 50 mm
Srednji premik L3 27 mm
Celotna dolžina L 33 mm
Kolenska ročica 259015 18
Vijak kolenske ročice 259018 18
Podložna ploščica 269005 16
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 264838 DM/4
EAN/GTIN 4067263707875
Številka proizvajalca 264838 DM/4

Opis

Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 264930, 264934 in 264938.

Opomba:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico