{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Mute | |
Vrsta uporabe | leva | |
Sistem | QC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Mesto rezanja / zarezovanja | 20 mm | |
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | SDQCL | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 0702.. | |
Nastavni kot | 107,5 stopinj | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 24 mm | |
Srednji premik L3 | 13 mm | |
Celotna dolžina L | 20 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 269023 1 | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 264835 QC/22 | |
EAN/GTIN | 4251414902596 | |
Številka proizvajalca | 264835 QC/22 |