{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Mute | |
Vrsta uporabe | desna | |
Sistem | QC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Mesto rezanja / zarezovanja | 20 mm | |
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | SDQCR | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 11T3.. | |
Nastavni kot | 107,5 stopinj | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 26 mm | |
Srednji premik L3 | 15 mm | |
Celotna dolžina L | 22 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 269023 2 | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 264834 QC/23 | |
EAN/GTIN | 4251414902527 | |
Številka proizvajalca | 264834 QC/23 |