{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Mute | |
Vrsta uporabe | desna | |
Sistem | GL | |
Notranje hlajenje | da | |
Mesto rezanja / zarezovanja | 16 mm | |
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | SCLCR | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 0602.. | |
Nastavni kot | 95 stopinj | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 20 mm | |
Srednji premik L3 | 11 mm | |
Celotna dolžina L | 17 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 269028 38 | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 264830 GL/10 | |
EAN/GTIN | 4062406231439 | |
Številka proizvajalca | 264830 GL/10 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |