Rezalna glava ST/1

Št. art.: 264827 ST/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe leva
z notranjim hlajenjem da
Mesto rezanja / zarezovanja 25 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave PCLNL
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1204..
Nastavni kot 95 stopinj
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 32 mm
Srednji premik L3 17 mm
Celotna dolžina L 35 mm
Kolenska ročica 320612 P01
Vijak kolenske ročice 320611 P01
Vzmetni zatič 320618 P01
Podložna ploščica 320610 P01
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic desna in nevtralna
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 264827 ST/1
EAN/GTIN 2050002059283
Številka proizvajalca 250033 25/12

Opis

Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 320102, 320104, 320407, 320409 in 320410.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Sistem / velikost ploščice Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico