{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost ploščice | 12 mm | |
Vrsta uporabe | leva | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Mesto rezanja / zarezovanja | 32 mm | |
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | PCLNL | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1204.. | |
Nastavni kot | 95 stopinj | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 40 mm | |
Srednji premik L3 | 22 mm | |
Celotna dolžina L | 35 mm | |
Kolenska ročica | 320612 P01 | |
Vijak kolenske ročice | 320611 P01 | |
Vzmetni zatič | 320618 P01 | |
Podložna ploščica | 320610 P01 | |
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic | desna in nevtralna | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 264827 ST/2 | |
EAN/GTIN | 2050001912114 | |
Številka proizvajalca | 250033 32/12 |