{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost ploščice | 12 mm | |
Vrsta uporabe | leva | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Mesto rezanja / zarezovanja | 40 mm | |
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | SCLCL | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 1204.. | |
Nastavni kot | 95 stopinj | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 50 mm | |
Srednji premik L3 | 27 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 320620 S01 | |
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic | desna in nevtralna | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 264827 ST/8 | |
EAN/GTIN | 2050002059320 | |
Številka proizvajalca | 260013 40/12 |