{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | leva | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Mesto rezanja / zarezovanja | 32 mm | |
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | SDUCL | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 11T3.. | |
Nastavni kot | 93 stopinj | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 40 mm | |
Srednji premik L3 | 22 mm | |
Celotna dolžina L | 35 mm | |
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic | desna in nevtralna | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 264827 ST/13 | |
EAN/GTIN | 2050002059375 | |
Številka proizvajalca | 260317 32/11 |