{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A25R SVUCR/L16 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 1604.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 31 mm | |
Srednji premik L3 | 17 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 23 mm | |
Dolžina glave L1 | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 200 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 8 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 261319 25/16 | |
EAN/GTIN | 4062406711146 | |
Številka proizvajalca | 261319 25/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |