Držalo za zunanje struženje, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 10/07mm

Št. art.: 261317 10/07
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 10 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe nevtralna
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SVVCN 1010M07
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 0702..
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 5 mm
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 15 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 27
Nastavitveni kot κ 72,5 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261317 10/07
EAN/GTIN 4045197948380
Številka proizvajalca 261317 10/07