Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, ⌀ držala/velikost ploščice: 25/16mm

Št. art.: 261128 25/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GARANT Master
⌀ držala Ds 25 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A25R SVUBR/L16
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1604..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 31 mm
Srednji premik L3 17 mm
Višina vpenjanja L2 23 mm
Dolžina glave L1 40 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 8
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261128 25/16
EAN/GTIN 4062406711085
Številka proizvajalca 261128 25/16

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "GARANT Master" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico